ABB - Relais Sous-Tension 3Ph/N 400 Vac-Seuil Fixe 195V-1 CO Inv.-av. délai 6s à 10min - A965179


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension assignée (Ue) - 250 V 
- type de tension - AC 
- plage de mesure indiquée - 3N, 400/230 V 
- retardement du déclencheur - 200 ms 
- mode de pose - rail DIN 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Relais Sous-Tension E236
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779651790
Réf. Sonepar
00026965179
Réf. Fournisseur
A965179
Marque
ABB
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
plage de mesure indiquée:
3N, 400/230 V
retardement du déclencheur:
200 ms
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
fréquence assignée:
50...60 Hz
Puissance de coupure max.:
1250 VA
fréquence de démarrage électrique max.:
60 c/min
hauteur d'encastrement:
87 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Relais Sous-Tension E236
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


