ABB - Relais Sous-Tension 3Ph/N 400 Vac -Seuil réglable 190-240V-1 Contact Inv. - A965178


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
plage de mesure indiquée - 3N, 400/230 V
retardement du déclencheur - 200 ms
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais Sous-Tension E236
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779651783
Réf. Sonepar
00026965178
Réf. Fournisseur
A965178
Réf. Commerciale
ABB
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
plage de mesure indiquée:
3N, 400/230 V
retardement du déclencheur:
200 ms
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
fréquence assignée:
50...60 Hz
Puissance de coupure max.:
1250 VA
fréquence de démarrage électrique max.:
60 c/min
hauteur d'encastrement:
87 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Relais Sous-Tension E236
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.