ABB - Relais Tempo 11 Fonctions 10 Tempos 2rt 380-440VACR - 273002123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V
type de tension d'actionnement - AC
plage temporelle - 0.05...0.05 s
fonction retardée à l'enclenchement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais temporisé CT-S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779851411
Réf. Sonepar
00026005098
Réf. Fournisseur
273002123
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
380...380 V
type de tension d'actionnement:
AC
plage temporelle:
0.05...0.05 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Oui
fonction à contact fugitif:
Oui
fonction étoile/triangle:
Oui
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
380...380 V
courant nominal:
4 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
2
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
2
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
103.7 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Le CT-MVS.23S est un relais temporisé électronique multifonction de la gamme temporisée CT-S. Il fournit 10 fonctions de temporisation avec 10 plages de temps de 0,05 s à 300 h. Ce relais temporisé fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 380 - 440 V CA et possède une sortie 2 c/o (SPDT) avec des contacts évalués à 250 V / 4 A. Une entrée de commande fonctionne avec une tension liée (non flottante) déclenchement. Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible comme accessoire. L'appareil propose une technique de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à deux chambres.
Les Atouts de la gamme:
La gamme CT-S haute performance est la gamme de relais temporisés ABB la plus moderne et la plus universelle. Elle comprend 24 versions monofonction et 16 versions multifonctions comptant jusqu'à 11 fonctions, pour offrir une flexibilité maximale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


