ABB - Relais Temporise Fonction Rv E234ct-Ahd - 435274


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - raccordement à vis 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...48 V 
- type de tension d'actionnement - AC/DC 
- plage temporelle - 0.05...360000 s 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
RELAIS TEMPORISÉ MODUL. CT-D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614350665
Réf. Sonepar
00026435066
Réf. Fournisseur
435274
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...48 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.05...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Non
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
courant nominal:
6 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
1
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
1
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
17.5 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
63 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Le CT-AHD.12 est un relais temporisé électronique à fonction unique de la gamme de temporisations CT-D. Il fournit une fonction OFF-delay (retard à la coupure) avec 7 plages de temps de 0,05 s à 100 h. Ce relais temporisé fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC et possède une sortie 1 c/o (SPDT) nominale de 250 V / 4 A. Une entrée de commande fonctionne avec une tension liée ( non flottant).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


