ABB - Relais thermique TA200Du-100...135A - 140252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 100...100 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de surcharge thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614286032
Réf. Sonepar
00026002210
Réf. Fournisseur
140252
Marque
ABB
plage de courant ajustable:
100...100 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
1
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le relais de surcharge thermique TA200DU-135 est un dispositif de protection électromécanique économique pour le circuit principal. Il offre une protection fiable et rapide des moteurs en cas de surcharge ou de rupture de phase. L'appareil a la classe de déclenchement 10A. Les autres caractéristiques sont la compensation de température, le contact de déclenchement (NC), le contact de signal (NO), le réarmement automatique ou manuel sélectionnable, le mécanisme sans déclenchement, la fonction STOP et test et une indication de déclenchement. Les relais de surcharge sont connectés directement aux contacteurs du bloc. Des kits de montage simples sont disponibles en tant qu'accessoires.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


