Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Relais thermique TA200Du-66.0...90.0A - 140250

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais thermique TA200Du-66.0...90.0A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 66...66 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de surcharge thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614285868

Réf. Sonepar

00026002207

Réf. Fournisseur

140250

Marque

ABB

plage de courant ajustable:

66...66 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais thermique TA200Du-66.0...90.0A

Les Atouts de l'article:

Le relais thermique de surcharge TA200DU-90 est un dispositif de protection électromécanique économique pour le circuit principal. Il offre une protection fiable et rapide des moteurs en cas de surcharge ou de rupture de phase. L'appareil a la classe de déclenchement 10A. Les autres caractéristiques sont la compensation de température, le contact de déclenchement (NC), le contact de signal (NO), le réarmement automatique ou manuel sélectionnable, le mécanisme sans déclenchement, la fonction STOP et test et une indication de déclenchement. Les relais de surcharge sont connectés directement aux contacteurs du bloc. Des kits de montage simples sont disponibles en tant qu'accessoires.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.