Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Relais thermique TF42-3.10...4.20A - H439809

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais thermique TF42-3.10...4.20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 3.1...3.1 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Accessoires relais de surcharg

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013614398094

Réf. Sonepar

00026002366

Réf. Fournisseur

H439809

Réf. Commerciale

ABB

plage de courant ajustable:

3.1...3.1 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais thermique TF42-3.10...4.20A

Les Atouts de l'article:

Le relais de surcharge thermique TF42-4.2 est un dispositif de protection électromécanique économique pour le circuit principal. Il offre une protection fiable et rapide des moteurs en cas de surcharge ou de rupture de phase. L'appareil a la classe de déclenchement 10. Les autres caractéristiques sont la compensation de température, le contact de déclenchement (NF), le contact de signalisation (NO), le réarmement automatique ou manuel sélectionnable, le mécanisme sans déclenchement, la fonction STOP et une indication de déclenchement. Les relais de surcharge sont connectés directement aux contacteurs du bloc. Des kits de montage simples sont disponibles en tant qu'accessoires.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.