ABB - Relais thermique TF96-75.0...87.0A - H448302

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais thermique TF96-75.0...87.0A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 75...75 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • fonction reset automatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614483028

Réf. Sonepar

00026003000

Réf. Fournisseur

H448302

Marque

ABB

plage de courant ajustable:

75...75 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais thermique TF96-75.0...87.0A

Les Atouts de l'article:

Le relais de surcharge thermique TF96-87 est un dispositif de protection électromécanique économique pour le circuit principalIl offre une protection fiable et rapide des moteurs en cas de surcharge ou de panne de phase. L'appareil a une classe de déclenchement 10Les autres caractéristiques sont la compensation de température, le contact de déclenchement (NC), le contact de signal (NO), la réinitialisation automatique ou manuelle sélectionnable, le mécanisme sans déclenchement, la fonction STOP et une indication de déclenchement. Les relais de surcharge sont connectés directement aux contacteurs de bloc. Des kits de montage simples sont disponibles en tant qu'accessoires.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.