ABB - Relais Universel 2300W/Va Pour Detecteur - 585104

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais Universel 2300W/Va Pour Detecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - relais

  • type de charge - universel

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395991312

Réf. Sonepar

00026599131

Réf. Fournisseur

585104

Marque

ABB

modèle:

relais

type de charge:

universel

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

composition:

mécanisme seul

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

puissance de commutation:

0...2300 W

type de fixation:

fixation à griffes/vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Relais Universel 2300W/Va Pour Detecteur

Les Atouts de l'article:

Connexion à 3 fils (conducteur neutre requis). Pour capteur encastré Busch-Watchdog 180 Standard 6810-21x-101. Pour capteur encastré Busch-Watchdog 180 Comfort II 6800-xxx-104 et 6800-xxx-104M. Pour capteur Busch-Watchdog 180 FP pour tous temps 44 6800-3x-102C. Pour Busch-Watchdog Presence tech 6813-xxx-101 et 6813/11-xxx. Pour élément de commande de minuterie confort 6455-101-500. Pour le couvercle de contrôle IR de la télécommande Busch 6067-xxx-10x. Pour couvercle de contrôle avec lampe témoin 6543-xxx-10x. Combinable avec l'insert d'extension Busch-Watchdog 6805 U. Fonctionnement également possible via des boutons-poussoirs conventionnels (2020 US, 2021/6 UK).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.