ABB - Répéteur RF - D04021

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Répéteur RF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - support de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6955891812888

Réf. Sonepar

00026181288

Réf. Fournisseur

D04021

Réf. Commerciale

ABB

nombre max. de portes:

1

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

support de données

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

autonome:

Non

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

20...20 V

température de fonctionnement:

-10...-10 °C

indice de protection (IP):

IP30

modèle:

pont

matériau:

plastique

power over Ethernet:

sans

largeur:

90 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

90 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Répéteur RF

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.