ABB - Rhd_Em Xt5 F/P Emer. Direct - 104830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec clé de verrouillage - Non
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - rouge/jaune
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
avec axe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disjoncteur TMAX XT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015644069223
Réf. Sonepar
00026104830
Réf. Fournisseur
104830
Marque
ABB
Avec clé de verrouillage:
Non
verrouillage à cadenas:
Oui
couleur:
rouge/jaune
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
avec axe:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui
Les Atouts de l'article:
MÉCANISME DE FONCTIONNEMENT À POIGNÉE ROTATIVE EN CAS D'URGENCE DIRECTE AVEC UN DISPOSITIF DE CADENAS SUR C.BREAKER FIXE-PLUG-IN XT5
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


