ABB - Routeur IP - 588458

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - Ethernet

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779906487

Réf. Sonepar

00026005249

Réf. Fournisseur

588458

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

Ethernet

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

largeur en nombre de modules:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

taux de transmission max.:

1e+006 Bd

couplage au bus inclus:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

63.5 mm

KNX - Routeur IP/Ethernet, supportant le protocole KNXnet/IP - alim PoE ou 12-30 V DC - coupleur de ligne et de zone - programmés via le LAN à l'aide d'ETS. Compatible avec les systèmes bus KNX (TP) et KNX (IP)- 5 serveurs de tunneling

Les Atouts de l'article:

Connecte le bus KNX au réseau Ethernet. L'appareil utilise le protocole KNXnet / IP pour la communication (routage et tunneling). Il peut être utilisé comme coupleur de ligne et de zone rapide. La table de filtrage complète pour les groupes principaux 0-31 est prise en charge. Les appareils KNX peuvent être programmés via le LAN en utilisant ETS. Pour cela et pour d'autres clients, 5 serveurs de tunneling sont disponibles. L'adresse IP peut être fixe ou peut être reçue d'un serveur DHCP. Alimentation via 12… 30 V DC ou PoE (IEEE 802.3af classe 1). La communication standard KNX (Multicast) peut être désactivée. Dans ce cas, jusqu'à 10 IPR / S 3.1.1 peuvent communiquer en utilisant la communication unicast

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.