ABB - RTC 250V E1.2 - 073770

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - RTC 250V E1.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644777036

Réf. Sonepar

00026477703

Réf. Fournisseur

073770

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

RTC 250V E1.2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.