ABB - Rtc W. Input 5F. - BJE520877


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - mécanisme avec adaptateur
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395208779
Réf. Sonepar
00026520881
Réf. Fournisseur
BJE520877
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
composition:
mécanisme avec adaptateur
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
5
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
transparent:
Non
capteur externe:
Oui
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Élément de commande avec fonction thermostat d'ambiance pour le déclenchement des actionneurs de chauffage, de ventilation et de ventilo-convecteurs. Avec entrée universelle avec: - max. de 5 entrées binaires - 4 entrées binaires et 1 entrée analogique pour activer des capteurs avec alimentation externe 1-10 V / 0-10 V - 2 entrées binaires et 1 entrée analogique pour activer des capteurs avec alimentation externe 1-10 V / 0- 10 V et une sonde de température externe PT1000 / 6226T / DP4-T-1. Avec affichage de la température de consigne. Avec capteur de température intégré. Configuration maître / esclave. Avec fonctionnement à charge de base. Le bus peut être connecté via le bornier fourni. Classe de régulateur de température 1 Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage des locaux 1,0%.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.