ABB - S200C Disjoncteur Compact - 2P - 10A - courbe C - Icn 3kA (1 module)-peignable - 604215

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 3 kA

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4053546043754

Réf. Sonepar

00026604215

Réf. Fournisseur

604215

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

3 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

17.8 mm

tension assignée (Ue):

415 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

3 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

3 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

3 kA

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...-25 °C

section de raccordement cable souple:

1...1 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...1 mm²

antidéflagration:

Non

Disjoncteur modulaire compact Résidentiel/Tertiaire/Rénovation - Série S200C - 2P - 230V/400V AC - 10A - Courbe C - Pouvoir de coupure Icn 3000A / Icu 3kA - Raccordement vis/vis - Peignable - Largeur 1 module

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur série S200CT – version compacte - 2 Pôles protégés en seulement 1 Module et de 3 et 4 Pôles en 2 modules réduisant jusqu’à 50% l’encombrement des tableaux électriques - 230V / 400V AC - Pouvoir de coupure nominal Icn. 3kA selon EN 60891-1 et Icu de 3kA selon EN 60947-2- pour un courant nominal In de 2 à 40A, courbes de déclenchement B et C. Raccordement Haut/Bas : Vis. Bornes décalées pour faciliter l’insertion des peignes de répartition – clips de fixation robuste haut et bas pour un montage et retrait facile du disjoncteur du rail DIN – Toutes les impressions sur les disjoncteurs S200CT (certifications, identifications, schémas, QR Code...) sont réalisées au laser, assurant un marquage résistant aux rayures et au solvant. Cela facilite ainsi le remplacement ou la maintenance des produits. Les disjoncteurs sont conformes aux normes IEC/EN 60898-1et 60947-2 et certifiés NF, CE. Ils répondent aux exigences des applications résidentielles. Les disjoncteurs S200CT sont compatibles avec tous les accessoires de la gamme System pro M compact® via un contact auxiliaire/interface SCC-IH6R.

Les Atouts de la gamme:

La série de disjoncteurs S200C fait partie de la gamme de disjoncteurs modulaires System pro M compact®. Son design très compact 2 Pôles en 1 module est idéal pour des applications avec 2 pôles protégés sans neutre (marine, réseau IT, éclairage publique, OEM’s, IRVE, rétrofit et panneau avec espace réduit.) Les disjoncteurs S200C sont conforment aux normes électriques locales et internationales telles que IEC/EN 60898-1 et 60947-2 (certifiés NF, VDE, IMQ, RINA, Lloyd's). Toutes les impressions sur les disjoncteurs S200 (certifications, identifications, schémas, QR Code...) sont réalisées au laser, assurant un marquage résistant aux rayures et au solvant. Cela facilite ainsi le remplacement ou la maintenance des produits.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.