ABB - S2C-H6RU - Contact Auxiliaire1OF pour Disjoncteur Modulaire S200U/UP - 2CDS200914R0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 0.75
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disj. S200 - Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779615617
Réf. Sonepar
00026961561
Réf. Fournisseur
2CDS200914R0001
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
0.75
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
tension assignée (Ue):
230 V
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
45 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Indication de la position des contacts de l’appareil. Accessoires pour S 200 U et S 200 UP acc. UL 489 et CSA 22.2 n ° 5.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



