ABB - S2C-OVP2 - Bobine déclenchement Surtension - 290V AC max. - L295203

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - S2C-OVP2 - Bobine déclenchement Surtension - 290V AC max.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 3

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8012542952039

Réf. Sonepar

00026006137

Réf. Fournisseur

L295203

Marque

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

3

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

3 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

100 A

fonction:

autre

type de tension:

AC

S2C-OVP2 - Permet l'ouverture du circuit lorsque une tension excessive de la Tension Nominale Un est détectée (surtension) - 290V AC max pour disj. S200 jusqu'à In 63A et SN201, Inter. Diff. F200, Disj. Diff DS201

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.