ABB - S2C-UA 110 AC -Bobine à manque de tension (Pour S200/S300/F200/DS200, SD200) - 459733

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - S2C-UA 110 AC -Bobine à manque de tension (Pour S200/S300/F200/DS200, SD200)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 18

  • tension assignée (Ue) - 110 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8012542840008

Réf. Sonepar

00026284000

Réf. Fournisseur

459733

Marque

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

18

tension assignée (Ue):

110 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

45 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC

S2C-UA 110 AC - Bobine alimentée en permanence, ouvre le circuit en dessous de 35 à 70% de le Tension Nominale Un - Un 110V AC - pour Disj. S200/S300/SN201, Inter Diff. F200, Inter. SD200, Disj. Dij. DS201, DS202C, DS203NC, S-ARC1, DS-ARC1

Les Atouts de l'article:

Le déclencheur à minimum de tension S2C-UA 110 AC a pour fonction de protéger la charge en cas de chute de tension comprise entre 70% et 35% de sa valeur nominale. Sécurité positive (déclenchement de l'appareil lors de la coupure de la tension) arrêt d'urgence par bouton. Convient aux MCB série S200, RCCB série F200 et RCBO DS201, DS202C, série DS200. Il peut être utilisé avec les disjoncteurs de la série SN201 au moyen du module d'interface SN201-IH. Tension nominale : 110V a.c.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.