ABB - S2C-UA 24 AC-Bobine à manque de tension (Pour S200/S300/F200/DS200, SD200) - 459731

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 18

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542839804

Réf. Sonepar

00026283980

Réf. Fournisseur

459731

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

18

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

tension assignée (Ue):

24 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

45 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC

S2C-UA 24 AC - Bobine alimentée en permanence, ouvre le circuit en dessous de 35 à 70% de le Tension Nominale Un - Un 24V AC - pour Disj. S200/S300/SN201, Inter Diff. F200, Inter. SD200, Disj. Dij. DS201, DS202C, DS203NC, S-ARC1, DS-ARC1

Les Atouts de l'article:

Le déclencheur à minimum de tension S2C-UA 24 AC a pour fonction de protéger la charge en cas de chute de tension comprise entre 70% et 35% de sa valeur nominale. Sécurité positive (déclenchement de l'appareil lors de la coupure de la tension) arrêt d'urgence par bouton. Convient aux MCB série S200, RCCB série F200 et RCBO DS201, DS202C, série DS200. Il peut être utilisé avec les disjoncteurs de la série SN201 au moyen du module d'interface SN201-IH. Tension nominale : 24V a.c.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.