ABB - S2C-UA 48 AC-Bobine à manque de tension (Pour S200/S300/F200/DS200, SD200) - 459732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 18
tension assignée (Ue) - 48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. S200 - Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542839903
Réf. Sonepar
00026283990
Réf. Fournisseur
459732
Marque
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
18
tension assignée (Ue):
48 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
45 A
fonction:
déclencheur à sous-tension
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Le déclencheur à minimum de tension S2C-UA 48 AC a pour fonction de protéger la charge en cas de chute de tension comprise entre 70% et 35% de sa valeur nominale. Sécurité positive (déclenchement de l'appareil lors de la coupure de la tension) arrêt d'urgence par bouton. Convient aux MCB série S200, RCCB série F200 et RCBO DS201, DS202C, série DS200. Il peut être utilisé avec les disjoncteurs de la série SN201 au moyen du module d'interface SN201-IH. Tension nominale : 48V a.c.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


