ABB - S300P-Disjoncteur 3P-1.6A-Courbe Z-Pdc 25000A-230/400VAC 100kA-3 modules - A907793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - Z
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 25 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. S300P (25kA)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779077934
Réf. Sonepar
00026006036
Réf. Fournisseur
A907793
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
1.6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
Z
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
25 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
69 mm
tension assignée (Ue):
415 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
25 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
100 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
100 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-40...70 °C
section de raccordement cable souple:
0.75...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
7.2 W
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur série S300P – Nouvelle génération de disjoncteur modulaire compacte avec un pouvoir de coupure très élevé Icu de 25kA minimum selon les normes IEC/EN 60947-2, Icn de 15 à 25kA selon IEC/EN 60898-1 pour un courant nominal In. de 0,2 à 63A et une tension nominale Ue de 230/400 VAC de 1 à 4 Pôles et 72VDC/1 Pôle - 125VDC/2 Pôles. Les courbes de déclenchement nombreuses (B, C, D, K, Z) et une température de fonctionnement de -40°c à +70°c répondent également aux exigences de performance des applications Tertiaires, Industrielles, OEMs, Ferroviaires, Data center, Bornes de recharge IRVE. Son design très compact et ses clips frontaux de montage/démontage du rail DIN permet de réduire l’encombrement et le temps de mise en œuvre jusqu’à 20%. Les doubles bornes à cage de 35mm2/10mm2 facilitent le raccordement des câbles et la barrette de pontage à l’arrière. Son indicateur réel de la position des contacts et son indicateur dédié déclenchement défaut facilite le dépannage, le QR code permet d’accéder aux infos du produit rapidement. Le S300P possèdent de nombreuses certifications (NF, IEC, UL, CSA, Lloyds, RINA, VDE etc.). Il est compatible avec tous les accessoires de la gamme modulaire System pro M compact® dont la série S200.
Les Atouts de la gamme:
S300P est la première gamme de disjoncteurs modulaires labélisée EcoSolutions™, conforme à un ensemble d'indicateurs de performance clés définis dans le cadre de circularité d'ABB, pour une transparence totale sur l'impact environnemental tout au long du cycle de vie du produit. Le disjoncteur a également été vérifié en externe par le biais de déclarations environnementales de produit (EPD) de type III, conformément à la norme ISO 14025 pour répondre aux exigences mondiales des clients. Fabriqués avec la nouvelle génération de thermoplastique, il est possible de recycler les disjoncteurs. Chaque disjoncteur S300P est testé individuellement lors de sa fabrication pour assurer la meilleure garantie de fiabilité et de performance aux utilisateurs. Les disjoncteurs S300P sont conforment aux principales normes électriques telles que IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, CSA 22.2 No. 235, UL 1077 (certifiés NF, IEC, VDE, IL, CSA, IMQ, Lloyds, RINA, etc.). Toutes les impressions sur les disjoncteurs S300P (certifications, identifications, schémas, QR Code...) sont réalisées au laser, assurant un marquage résistant aux rayures et au solvant. Cela facilite ainsi le remplacement ou la maintenance des produits. Les capteurs CMS-d ‘ABB peuvent s'installer sur les disjoncteurs S200L. L'utilisateur peut ainsi intégrer les S200L dans un système de surveillance des circuits pour de la maintenance prédictive et de la gestion d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




