ABB - S800-AUX - 2x Contact Aux. 1 Inv. (Pour S800) - 749600

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 0 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

7612271206802

Réf. Sonepar

00026120680

Réf. Fournisseur

749600

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

S800-AUX- 2x Contacts Auxiliaires avec 1 Inv. ( montage à gauche) - Ith 6A - 6A/240V-AC15 - 4A/24VDC- DC13 pour tous les disjoncteurs de la série S800, Largeur 9mm, conforme IEC 60947-5-1 / UL 489

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800-Accessoires

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.