ABB - S800-CT2125 - Borne à cage pour Disj. S800 (Lot de 2pcs) - 749511


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pôle neutre sectionné simultanément - Non
câblage sur borne de jonction - Non
hauteur - 12 mm
largeur - 27 mm
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disj. S800-Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7612271208264
Réf. Sonepar
00026120826
Réf. Fournisseur
749511
Réf. Commerciale
ABB
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
câblage sur borne de jonction:
Non
hauteur:
12 mm
largeur:
27 mm
profondeur:
20 mm
Kit de raccordement de 2 bornes à vis - pour disjoncteur modulaire S800 - La modification peut être effectuée très facilement et rapidement.
Les Atouts de l'article:
Le S800-CT2125 est un kit de borne à cage. À l'intérieur de l'emballage se trouvent deux bornes pour changer un pôle. La modification peut être effectuée très facilement et rapidement.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Le S800-CT2125 est un kit de borne à cage. À l'intérieur de l'emballage se trouvent deux bornes pour changer un pôle. La modification peut être effectuée très facilement et rapidement.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.