ABB - S800-CT4125 - Borne à cage pour Disj. S800 (Lot de 4pcs) - 749510

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - S800-CT4125 - Borne à cage pour Disj. S800 (Lot de 4pcs)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • câblage sur borne de jonction - Non

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 27 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612271208233

Réf. Sonepar

00026120823

Réf. Fournisseur

749510

Réf. Commerciale

ABB

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

câblage sur borne de jonction:

Non

hauteur:

12 mm

largeur:

27 mm

profondeur:

20 mm

Kit de raccordement de 4 bornes à vis - pour disjoncteur modulaire S800 - La modification peut être effectuée très facilement et rapidement.

Les Atouts de l'article:

Le S800-CT4125 est un kit de borne à cage. À l'intérieur de l'emballage se trouvent quatre bornes pour changer les 2 pôles. La modification peut être effectuée très facilement et rapidement.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800-Accessoires

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.