ABB - S800-RSU-H Commande Motorisée - 24VDC - Irms 2,5A - pour disjoncteur S800 - 459746

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 1

  • auto-apprentissage - Non

  • préprogrammé - Non

  • fréquence de signal - 0...0 MHz

  • hauteur - 79.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7612271411244

Réf. Sonepar

00026141124

Réf. Fournisseur

459746

Marque

ABB

nombre max. d'appareils contrôlables:

1

auto-apprentissage:

Non

préprogrammé:

Non

fréquence de signal:

0...0 MHz

hauteur:

79.8 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

54 mm

S800-RSU-H - Module de comande motorisée - pour S800 - Montage en facant du S800 - Tension de fonctionnement 24V DC, Courant nom. Irms 2,5A - contrôle à distance de l'ouverture/fermeture du disjoncteur - conforme à l'IEC60947-2 Annexe N

Les Atouts de l'article:

S800-RSU-H Unité de commutation à distance pour tous les disjoncteurs multipolaires haute performance S800 approuvés selon. selon CEI 60947-2

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800-Accessoires

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.