ABB - S800-RT2125 - Kit de bornes à cosses fermées pour Disj. S800 (Lot de 2pcs) - 749831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pôle neutre sectionné simultanément - Non
câblage sur borne de jonction - Non
hauteur - 12 mm
largeur - 27 mm
profondeur - 45 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. S800-Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612271208240
Réf. Sonepar
00026120824
Réf. Fournisseur
749831
Marque
ABB
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
câblage sur borne de jonction:
Non
hauteur:
12 mm
largeur:
27 mm
profondeur:
45 mm
Kit de conversion de 2 bornes à vis à cosses fermées - pour disjoncteur modulaire S800 - La modification peut être effectuée très facilement et rapidement.
Les Atouts de l'article:
Le S800-RT2125 est un kit de borne à languette à anneau. Inisde de l'emballage sont deux bornes pour changer 1 pôle. La modification peut être effectuée très facilement et rapidement.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Le S800-RT2125 est un kit de borne à languette à anneau. Inisde de l'emballage sont deux bornes pour changer 1 pôle. La modification peut être effectuée très facilement et rapidement.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





