ABB - S800-RT4125 - Kit de bornes à cosses fermées pour Disj. S800 (Lot de 4pcs) - 749509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pôle neutre sectionné simultanément - Non
câblage sur borne de jonction - Non
hauteur - 95 mm
largeur - 27 mm
profondeur - 45 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. S800-Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612271208219
Réf. Sonepar
00026120821
Réf. Fournisseur
749509
Marque
ABB
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
câblage sur borne de jonction:
Non
hauteur:
95 mm
largeur:
27 mm
profondeur:
45 mm
Kit de conversion de 4 bornes à vis à cosses fermées - pour disjoncteur modulaire S800 - La modification peut être effectuée très facilement et rapidement.
Les Atouts de l'article:
Le S800-RT4125 est un kit de borne à languette à anneau. À l'intérieur de l'emballage se trouvent quatre bornes pour changer les 2 pôles. La modification peut être effectuée très facilement et rapidement.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Le S800-RT4125 est un kit de borne à languette à anneau. À l'intérieur de l'emballage se trouvent quatre bornes pour changer les 2 pôles. La modification peut être effectuée très facilement et rapidement.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





