ABB - S800-SOR130 - Bobine à émission - 110..130V AC/DC - pour Disj. S800/S800P - 749701

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...130 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612271208349

Réf. Sonepar

00026120834

Réf. Fournisseur

749701

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...130 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...130 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...130 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Oui

S800-SOR130 - Permet l'ouverture à distance du circuit lorsque une tension lui est appliquée - 48..130V AC/DC- pour Disjoncteurs S800/S800P - montage à gauche

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800-Accessoires

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.