ABB - S800-SOR250 - Bobine à émission - 110?250V AC/DC - pour Disj. S800/S800P - 749702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...250 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Disj. S800-Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612271208332
Réf. Sonepar
00026120833
Réf. Fournisseur
749702
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...250 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...250 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




