ABB - S800-UVR60 Bobine à manque de tension48..60VAC/DC (Pour S800) - 749711

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 60...60 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612271208370

Réf. Sonepar

00026120837

Réf. Fournisseur

749711

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

60...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

60...60 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

60...60 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

S800-UVR60 - Bobine alimentée en permanence, ouvre le circuit en dessous de 35 à 70% de le Tension Nominale Un - Un 48 à 60V AC/DC - pour Disj. S800/S800P

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800-Accessoires

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.