ABB - S802PV-SP13 - Disjoncteur modulaire PV - 2P - 13A - 800VDC - Icu 5kA - 3 mod. - G147121

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 5 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271471217

Réf. Sonepar

00026147121

Réf. Fournisseur

G147121

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

13 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

5 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

82.5 mm

tension assignée (Ue):

800 V

tension d'isolement assignée (Ui):

1500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

5 kA

type de tension:

DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

5 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

5 kA

fréquence:

0...0 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...0 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

4 W

S802PV-SP13 - Disjoncteur modulaire - Série S800PV - Application Photovoltaïque DC - 2P - 13A - 800VDC - Icu 5kA - 3 modules - montage sur rail DIN - IEC/EN 60947-2 - Ui 1500V selon EC/EN 60664-1 - Uimp 8kV

Les Atouts de l'article:

Le S802PV-SP13 est un disjoncteur hautes performances bipolaire pour le photovoltaïque (CC) de caractéristique B, avec borne à cage et un courant nominal de 13 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 5 kA à 800 V. Il peut être utilisé pour des tensions allant jusqu'à 800V DC. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S802PV-SP13 est conforme à la norme IEC/EN 60947-2 Annexe P et permet une utilisation pour des applications industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S802PV-SP13 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S802PV-SP13, votre application sera sécurisée.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800PV

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.