ABB - S802PV-SP5 - Disjoncteur modulaire PV - 2P - 5A - 800VDC - Icu 5kA - 3 mod. - G147117


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 5 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disj. S800PV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7612271471170
Réf. Sonepar
00026147118
Réf. Fournisseur
G147117
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
5 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
82.5 mm
tension assignée (Ue):
800 V
tension d'isolement assignée (Ui):
1500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
5 kA
type de tension:
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
5 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
5 kA
fréquence:
0...0 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
section de raccordement cable souple:
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...0 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
3 W
Les Atouts de l'article:
Le S802PV-SP5 est un disjoncteur hautes performances bipolaire pour le photovoltaïque (CC) de caractéristique B, avec borne à cage et un courant nominal de 5 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 5 kA à 800 V. Il peut être utilisé pour des tensions allant jusqu'à 800V DC. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S802PV-SP5 est conforme à la norme IEC/EN 60947-2 Annexe P et permet une utilisation pour des applications industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S802PV-SP5 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S802PV-SP5, votre application sera sécurisée.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800PV
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.