ABB - S804-BB250 Peigne pour Disj. S800 de 4 Pôles avec 24 picots jusqu'à 250A - G144180

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - S804-BB250 Peigne pour Disj. S800 de 4 Pôles avec 24 picots jusqu'à 250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 250 A

  • longueur - 651 mm

  • largeur - 73.25 mm

  • hauteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7612271441807

Réf. Sonepar

00026144180

Réf. Fournisseur

G144180

Marque

ABB

modèle:

plat

courant assigné In:

250 A

longueur:

651 mm

largeur:

73.25 mm

hauteur:

60 mm

flexible:

Non

S804-BB250 est une barrette de pontage pour disjoncteurs S800 de 4 Pôles avec 24 picots pouvant aller jusqu'à 250A

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800-Accessoires

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.