ABB - S804PV-SP5 - Disjoncteur modulaire PV - 4P - 5A - 1500VDC - Icu 5kA - 6 mod. - G145212

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 5 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612271452124

Réf. Sonepar

00026145213

Réf. Fournisseur

G145212

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

5 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

111 mm

tension assignée (Ue):

1500 V

tension d'isolement assignée (Ui):

1500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

5 kA

type de tension:

DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

5 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

5 kA

fréquence:

0...0 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

6

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...0 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

6 W

S804PV-SP5 - Disjoncteur modulaire - Série S800PV - Application Photovoltaïque DC - 4P - 5A - 1500VDC - Icu 5kA - 6 modules - montage sur rail DIN - IEC/EN 60947-2 - Ui 1500V selon EC/EN 60664-1 - Uimp 8kV

Les Atouts de l'article:

Le S804PV-SP5 est un disjoncteur hautes performances à 4 pôles pour le photovoltaïque (DC), avec borne à cage et un courant nominal de 5 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 5kA à 1500V. Il peut être utilisé pour des tensions allant jusqu'à 1500V DC.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800PV

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.