ABB - SA-M-4.16.2.2 Actionneur F@H 4 sorties TOR 16A - STO611130

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SA-M-4.16.2.2 Actionneur F@H 4 sorties TOR 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546111309

Réf. Sonepar

00026611130

Réf. Fournisseur

STO611130

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

Puissance de coupure max.:

2500 W

puissance max. de commutation LED:

400 W

puissance de sortie:

2500 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

63.5 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

4 W

SA-M-4.16.2.2 Actionneur F@H 4 sorties TOR 16A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.