ABB - SA-M-8.8.1 Module F@H 8 entrees, 8 sorties 6A - STO994556


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - free@home
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 8
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4016779945561
Réf. Sonepar
00026994557
Réf. Fournisseur
STO994556
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
free@home
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
8
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
8
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
nombre d’entrées numériques:
8
Puissance de coupure max.:
1200 W
puissance max. de commutation LED:
0 W
puissance de sortie:
1380 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
6 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Appareil combiné avec 8 entrées binaires et 8 actionneurs de commutation. Des boutons-poussoirs ou des contacts auxiliaires conventionnels peuvent être connectés à 8 canaux. Les informations de la demande de contact peuvent être utilisées pour activer les actionneurs ABB-free @ home® ou pour enregistrer des informations d'état.La tension d'interrogation des contacts est rendue disponible par l'appareil lui-même.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.