ABB - SA/S12.16.6.2 Actionneur 12S 16 A Charge C fonction énergie MRD - A906653

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 12

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779066532

Réf. Sonepar

00026906653

Réf. Fournisseur

A906653

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

12

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

12

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

3680 W

puissance max. de commutation LED:

400 W

puissance de sortie:

3680 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

20 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SA/S12.16.6.2 Actionneur 12S 16 A Charge C fonction énergie MRD

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.