ABB - Sa/S2.16.5.2 Do - 2S 16A Inrush - A906645

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779066457

Réf. Sonepar

00026906645

Réf. Fournisseur

A906645

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

3680 W

puissance max. de commutation LED:

400 W

puissance de sortie:

3680 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

20 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Sa/S2.16.5.2 Do - 2S 16A Inrush

Les Atouts de l'article:

L'actionneur de commutation utilise des contacts libres de potentiel pour commuter 2 charges électriques indépendantes via l'ABB i-bus® KNX. L'appareil dispose d'une commande manuelle et d'un affichage de l'état de commutation des sorties. Le dispositif 16/20 A, 16 A-AC3 (charge C) est particulièrement adapté aux charges avec des courants de choc élevés, par ex. éclairage fluorescent selon. EN 60669.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.