ABB - SA/S2.16.6.2 Actionneur 2S 16 A Charge C fonction énergie MRD - A906632


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779066327
Réf. Sonepar
00026906632
Réf. Fournisseur
A906632
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3680 W
puissance max. de commutation LED:
400 W
puissance de sortie:
3680 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
20 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
L'actionneur de commutation utilise des contacts libres de potentiel pour commuter 2 charges électriques indépendantes via ABB i-bus® KNX. L'appareil dispose de fonctions énergétiques intégrées. Cela inclut une mesure indépendante du courant de charge dans chaque sortie et un calcul facile à utiliser de la consommation de puissance et d'énergie pour chaque sortie ou groupe de sorties. Grâce à un objet de délestage intégré, une intégration dans un système de contrôle de charge peut être facilement réalisée. L'appareil dispose d'une commande manuelle et d'un affichage de l'état de commutation des sorties. Le dispositif 16/20 A, 16 A-AC3 (charge C) est particulièrement adapté aux charges avec des courants de choc élevés, par ex. Éclairage LED ou fluorescent (AX) selon. EN60669.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.