ABB - SA1E - Dispositif de cadenassage pour S200/SN201,F200, DS201 (Ø6mm) - 335879

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.75

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012233587902

Réf. Sonepar

00026358790

Réf. Fournisseur

335879

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.75

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

45 A

fonction:

autre

type de tension:

AC

SA 1E - Adaptateur pour cadenas avec barre transversale section 6mm pour Disj. S200/SN201, Inter. Diff. F200, Disj. Diff. DS201

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.