ABB - Sachet Vis Panneaux Lateraux (x24) E Power - PSCP0024

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Sachet Vis Panneaux Lateraux (x24) E Power

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 100 mm

  • système à vis - autre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646798343

Réf. Sonepar

00026679834

Réf. Fournisseur

PSCP0024

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

autre

forme de la tête/extrémité:

autre

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

100 mm

système à vis:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

dimension du filetage en pouces:

autre

longueur de filetage:

100 mm

type de filetage:

autre

avec écrou:

Non

Sachet Vis Panneaux Lateraux (x24) E Power

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.