ABB - SAH/S16.6.7.1 CombiSwitch DO ou STORE - 16S 6A - A906679

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 16

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779066792

Réf. Sonepar

00026906679

Réf. Fournisseur

A906679

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

16

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

1200 W

puissance max. de commutation LED:

250 W

puissance de sortie:

1200 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

6 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

63.5 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SAH/S16.6.7.1 CombiSwitch DO ou STORE - 16S 6A

Les Atouts de l'article:

L'actionneur de commutation combiné compact 6 A dispose de 16 relais de commutation indépendants. Les sorties peuvent être utilisées individuellement via ABB i-bus® KNX pour la commutation de charges électriques ou par paires pour la commande de volets roulants ou d'entraînements de stores 230 V AC (pas de verrouillage électromécanique). L'appareil dispose d'une opération manuelle, qui peut également être désactivée. Grâce à la commande manuelle, les sorties peuvent être commandées manuellement et l'état de commutation ou de conduite est affiché. L'appareil est alimenté par KNX et ne nécessite aucune alimentation supplémentaire.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.