ABB - SAH/S24.6.7.1 CombiSwitch DO ou STORE - 24S 6A - A455254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 24
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614552540
Réf. Sonepar
00026000133
Réf. Fournisseur
A455254
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
24
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
12
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
1200 W
puissance max. de commutation LED:
250 W
puissance de sortie:
1200 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
6 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
L'actionneur de commutation combiné compact 6 A dispose de 24 relais de commutation indépendants. Les sorties peuvent être utilisées individuellement via ABB i-bus® KNX pour la commutation de charges électriques ou par paires pour la commande de volets roulants ou d'entraînements de stores 230 V AC (pas de verrouillage électromécanique). L'appareil dispose d'une opération manuelle, qui peut également être désactivée. Grâce à la commande manuelle, les sorties peuvent être commandées manuellement et l'état de commutation ou de conduite est affiché. L'appareil est alimenté par KNX et ne nécessite aucune alimentation supplémentaire.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.