ABB - SB/U12.0.1-83 Inter 12T CECOg aluminium silver - A529915

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SB/U12.0.1-83 Inter 12T CECOg aluminium silver

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 12

  • nombre de touches - 12

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395299159

Réf. Sonepar

00026529915

Réf. Fournisseur

A529915

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

12

nombre de touches:

12

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

aluminium

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30.7 mm

SB/U12.0.1-83 Inter 12T CECOg aluminium silver

Les Atouts de l'article:

Avec coupleur de bus KNX intégré. Avec champ d'étiquetage. Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune=éclairage, bleu=aveugle, orange=RTC, magenta=scène et blanc=neutre/aucune fonction attribuée) ou un éclairage standard rouge/vert. Fonction interrupteur poussoir : commutation / variation / store / envoi de valeurs / scènes etc. Avec capteur de température intégré. Nombre d'abonnés au bus : 1

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.