ABB - SBC/U10.0.1-84 HVAC/CO2-Master 10T.CECO - A525521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur de CO2
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395255216
Réf. Sonepar
00026525521
Réf. Fournisseur
A525521
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
capteur de CO2
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Élément de commande avec fonction de régulateur de température ambiante et sonde CO2/humidité. Avec coupleur de bus KNX intégré. Avec champ d'étiquetage. Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC, magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge/vert. Fonction interrupteur à poussoir: commutation / variation / store / envoi de valeurs / scènes, etc. Pour activer les actionneurs de chauffage, de ventilation et de ventilo-convecteurs. Configuration maître / esclave. Avec fonctionnement à charge de base. L'étage du ventilateur peut être commuté manuellement ou en mode automatique. Classe de régulateur de température 1 Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage des locaux 1,0%. Nombre d'abonnés au bus: 4
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.