ABB - SBC/U6.0.1-885 HVAC/CO2-Master 6T.CECO noir mat - A529895

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SBC/U6.0.1-885 HVAC/CO2-Master 6T.CECO noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur de CO2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395298954

Réf. Sonepar

00026529895

Réf. Fournisseur

A529895

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur de CO2

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SBC/U6.0.1-885 HVAC/CO2-Master 6T.CECO noir mat

Les Atouts de l'article:

Élément de commande avec fonction de régulateur de température ambiante et sonde CO2/humidité. Avec coupleur de bus KNX intégré. Avec champ d'étiquetage. Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC, magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge/vert. Fonction interrupteur à poussoir: commutation / variation / store / envoi de valeurs / scènes, etc. Pour activer les actionneurs de chauffage, de ventilation et de ventilo-convecteurs. Configuration maître / esclave. Avec fonctionnement à charge de base. L'étage du ventilateur peut être commuté manuellement ou en mode automatique. Classe de régulateur de température 1 Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage des locaux 1,0%. Nombre d'abonnés au bus: 9

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.