Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - SBR/U10.0.1-84 HVAC-Master 10T. CECO - A525517

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SBR/U10.0.1-84 HVAC-Master 10T. CECO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395255179

Réf. Sonepar

00026525517

Réf. Fournisseur

A525517

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

élément de commande

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30.7 mm

SBR/U10.0.1-84 HVAC-Master 10T. CECO

Les Atouts de l'article:

Élément de commande multifonction librement configurable. Avec coupleur de bus KNX intégré. Avec champ d'étiquetage. Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC, magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge / vert. Fonction interrupteur poussoir: commutation / variation / store / envoi de valeurs / scènes etc. Configuration maître / esclave. Avec fonctionnement à charge de base. Le régulateur est un régulateur de température ambiante constante pour les ventilo-convecteurs (ventilo-convecteurs) dans les systèmes à 2 et 4 tubes et les systèmes de chauffage ou de refroidissement conventionnels. L'étage du ventilateur peut être commuté manuellement ou en mode automatique. Classe de régulateur de température 1 Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage des locaux 1,0%. Nombre d'abonnés au bus: 1

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.