ABB - SBS/U10.0.1-8 HVAC-Slave 10T. CECO - A525512

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SBS/U10.0.1-8 HVAC-Slave 10T. CECO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395255124

Réf. Sonepar

00026525512

Réf. Fournisseur

A525512

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

élément de commande

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30.7 mm

SBS/U10.0.1-8 HVAC-Slave 10T. CECO

Les Atouts de l'article:

Élément de commande multifonction librement configurable. Contrôle de la température ambiante / Extension du régulateur avec max. Contrôle 10gang Avec champ d'étiquetage. Feuille d'étiquetage transparente avec symboles standard inclus dans la livraison. Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC, magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge / vert. Interrupteur à bascule gauche / droite (commutation / variation / store / émetteur de valeur / scènes d'éclairage / fonction ventilateur). Avec capteur de température intégré. Avec affichage de la température de valeur réelle Avec affichage de la température de consigne. Le bus peut être connecté via le bornier fourni. Avec coupleur de bus KNX intégré. Nombre d'abonnés au bus: 1

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.