ABB - SD/U12.70.1-4015 Trevion 2.4 Pouces Ecran 70 - A182004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Oui
système de bus radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6955891820043
Réf. Sonepar
00026182004
Réf. Fournisseur
A182004
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Oui
composition:
élément de commande
couplage au bus inclus:
Oui
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.