ABB - Ség.V.Arr H300 P500mm T5 3P 400A extr.Mo - PSVS3051

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Ség.V.Arr H300 P500mm T5 3P 400A extr.Mo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 282.5 mm

  • hauteur - 332.5 mm

  • couleur - autre

  • finition de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646818713

Réf. Sonepar

00026681882

Réf. Fournisseur

PSVS3051

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

largeur:

282.5 mm

hauteur:

332.5 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

autre

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Ség.V.Arr H300 P500mm T5 3P 400A extr.Mo

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.